Motion
PA168180  CHHJS-6135Y-25(EXIGENTE O/P LARGA

SUMITOMO DRIVE TECH
PA168180 CHHJS-6135Y-25(EX.LONG O/P

CHHJS-6135Y-25(P. EJ., EJE LARGO O/P V=3.76")
Artículo MI #10483720
No. Fabricante PA168180 CHHJS-6135Y-25(EX.LONG O/P
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA168180 CHHJS-6135Y-25(EX.LONG O/P

CHHJS-6135Y-25(P. EJ., EJE LARGO O/P V=3.76")
Artículo MI #10483720
No. Fabricante PA168180 CHHJS-6135Y-25(EX.LONG O/P
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la carcasa
    11.81 pulg.
  • Tamaño de entrada
    7/8 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    6135
  • Par de salida máximo
    6828.065814307696
  • Diámetro del eje de salida
    1-7/8 pulg.
  • Relación
    25:1

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Potencia de entrada máxima
    7.979 hp a 1750 rpm
  • Capacidad de carga suspendida
    2029.53 lb
  • Tipo de reductor
    En línea
  • Reducción
    Individual
  • Estándares cumplidos
    AGMA

Descripción general

Descripción del fabricante
PA168180 CHHJS-6135Y-25(EXIGENTE O/P LARGA
  • Adaptador con pie y cara en C
  • Funcionamiento silencioso, eficiente y fiable con alta densidad de par y tamaño compacto
  • Carcasas de hierro fundido intercambiables en configuraciones de pie, bridado o montaje frontal
  • Entradas disponibles de eje libre, eje hueco de caña, cara C, base de pala y montaje superior
  • Componentes internos fabricados con acero endurecido, desgasificado al vacío y de grado de cojinete para una vibración mínima, bajo ruido, poca holgura y mayor vida útil
  • La garantía de 24 meses respalda la excelente reputación del producto Cyclo
  • Fabricante: tecnologías de variadores Sumitomo

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good