Motion
PA171187 CNHM08-6125C-B-87 T16

SUMITOMO DRIVE TECH
PA171187 CNHM08-6125C-B-87 T16

87:1 Reducción, 87:1 Relación, Tipo de Salida Sólida, Montaje de Pie, Material de Carcasa de Acero de Calidad de Cojinete
Artículo MI #10483821
No. Fabricante PA171187 CNHM08-6125C-B-87 T16
Precio3,533.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA171187 CNHM08-6125C-B-87 T16

87:1 Reducción, 87:1 Relación, Tipo de Salida Sólida, Montaje de Pie, Material de Carcasa de Acero de Calidad de Cojinete
Artículo MI #10483821
No. Fabricante PA171187 CNHM08-6125C-B-87 T16
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
Precio3,533.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    6125
  • RPM máximas de salida
    20 rpm
  • Relación nominal
    87:1
  • Relación
    87:1

Detalles

  • Relación real
    87:1
  • Material de la carcasa
    Acero de grado de rodamiento
  • Estilo de entrada
    Motor integral
  • Número de catálogo del fabricante
    04.601.50.013
  • Potencia de entrada máxima
    0.75 CV
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    87:1
  • Serie
    Ciclo 6000

Descripción general

Descripción del fabricante
PA171187 CNHM08-6125C-B-87 T16
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno