Motion
PA174894 CNVM05-6100YB-B-51 1/2HP

SUMITOMO DRIVE TECH
PA174894 CNVM05-6100YB-B-51 1/2HP

51:1 Reducción, 51:1 Relación, Montaje de Caja, Material de Carcasa de Acero de Calidad de Cojinete 52/100
Artículo MI #10483964
No. Fabricante PA174894 CNVM05-6100YB-B-51 1/2HP
Precio2,685.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA174894 CNVM05-6100YB-B-51 1/2HP

51:1 Reducción, 51:1 Relación, Montaje de Caja, Material de Carcasa de Acero de Calidad de Cojinete 52/100
Artículo MI #10483964
No. Fabricante PA174894 CNVM05-6100YB-B-51 1/2HP
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
Precio2,685.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    6100
  • RPM máximas de salida
    34.3 rpm
  • Relación nominal
    51:1
  • Relación
    51:1

Detalles

  • Relación real
    51:1
  • Material de la carcasa
    Acero de grado cojinete 52/100
  • Estilo de entrada
    Motor integral
  • Número de catálogo del fabricante
    04.601.50.013
  • Potencia de entrada máxima
    0.5 CV
  • Montaje
    Montaje de la caja
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    51:1
  • Serie
    Ciclo 6000

Descripción general

Descripción del fabricante
PA174894 CNVM05-6100YB-B-51 1/2HP
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno