Motion
PA176843 CNVM01-6070YC-6 1/8HP 230/460V

SUMITOMO DRIVE TECH
PA176843 CNVM01-6070YC-6 1/8HP 230/460V

06:1 Reducción, 6:1 Relación, Tipo de Salida Sólida, Vertical, Material de Carcasa de Acero de Calidad de Cojinete
Artículo MI #10484044
No. Fabricante PA176843 CNVM01-6070YC-6 1/8HP 230/460V
Precio1,309.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA176843 CNVM01-6070YC-6 1/8HP 230/460V

06:1 Reducción, 6:1 Relación, Tipo de Salida Sólida, Vertical, Material de Carcasa de Acero de Calidad de Cojinete
Artículo MI #10484044
No. Fabricante PA176843 CNVM01-6070YC-6 1/8HP 230/460V
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
Precio1,309.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    6070
  • RPM máximas de salida
    291.67 rpm
  • Relación nominal
    6:1
  • Relación
    6:1

Detalles

  • Relación real
    6:1
  • Material de la carcasa
    Acero de grado de rodamiento
  • Estilo de entrada
    Motor integral
  • Número de catálogo del fabricante
    04.601.50.013
  • Potencia de entrada máxima
    0.125 CV;0.093 kW
  • Montaje
    Vertical
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    06:1
  • Serie
    Ciclo 6000

Descripción general

Descripción del fabricante
PA176843 CNVM01-6070YC-6 1/8HP 230/460V