Motion
PA181349  CNHM05-6080B-B-13  T16,

SUMITOMO DRIVE TECH
PA181349 CNHM05-6080B-B-13 T16,

13:1 Reducción, 13:1 relación, montaje de pie, material de carcasa de acero de grado cojinete 52/100
Artículo MI #10484215
No. Fabricante PA181349 CNHM05-6080B-B-13 T16,
Precio2,227.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA181349 CNHM05-6080B-B-13 T16,

13:1 Reducción, 13:1 relación, montaje de pie, material de carcasa de acero de grado cojinete 52/100
Artículo MI #10484215
No. Fabricante PA181349 CNHM05-6080B-B-13 T16,
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
Precio2,227.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Relación nominal
    13:1
  • Relación
    13:1

Detalles

  • Material de la carcasa
    Acero de grado cojinete 52/100
  • Estilo de entrada
    Motor integral
  • Número de catálogo del fabricante
    04.601.50.013
  • Potencia de entrada máxima
    0.5 CV
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    13:1
  • Serie
    Ciclo 6000

Descripción general

Descripción del fabricante
PA181349 CNHM05-6080B-B-13 T16,

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good