Motion
PA186193  CHHJS-6175Y-43  A1C, 215TC

Sumitomo Drive Technologies
PA186193 CHHJS-6175Y-43 A1C, 215TC

CHHJS-6175Y-43A1C,215TC
Artículo MI #10484414
No. Fabricante PA186193 CHHJS-6175Y-43 A1C, 215TC
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Sumitomo Drive Technologies
PA186193 CHHJS-6175Y-43 A1C, 215TC

CHHJS-6175Y-43A1C,215TC
Artículo MI #10484414
No. Fabricante PA186193 CHHJS-6175Y-43 A1C, 215TC

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la carcasa
    16.89 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1-3/8 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    6175
  • Par de salida máximo
    22299.25291254918
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    215TC
  • Diámetro del eje de salida
    2-3/4 pulg.
  • Relación
    43:1

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Potencia de entrada máxima
    15.150 hp a 1750 rpm
  • Capacidad de carga suspendida
    4687.55 lb
  • Tipo de reductor
    En línea
  • Reducción
    Individual
  • Estándares cumplidos
    AGMA

Descripción general

Descripción del fabricante
PA186193 CHHJS-6175Y-43 A1C, 215TC
  • Adaptador con pie y cara en C
  • Funcionamiento silencioso, eficiente y fiable con alta densidad de par y tamaño compacto
  • Carcasas de hierro fundido intercambiables en configuraciones de pie, bridado o montaje frontal
  • Entradas disponibles de eje libre, eje hueco de caña, cara C, base de pala y montaje superior
  • Componentes internos fabricados con acero endurecido, desgasificado al vacío y de grado de cojinete para una vibración mínima, bajo ruido, poca holgura y mayor vida útil
  • La garantía de 24 meses respalda la excelente reputación del producto Cyclo
  • Fabricante: tecnologías de variadores Sumitomo

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos