Motion
PA187055 CNH-6095DA-1479 T16

Sumitomo Drive Technologies
PA187055 CNH-6095DA-1479 T16

2.5:1 Reducción, 658503:1 Relación 2.5:1 -, Tipo de Salida Sólida, Montaje de Pie, Montaje de Brida, Montaje de Caja, Material de Carcasa de Acero de Calidad de Cojinete 52/100
Artículo MI #10484460
No. Fabricante PA187055 CNH-6095DA-1479 T16
Precio1,702.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Sumitomo Drive Technologies
PA187055 CNH-6095DA-1479 T16

2.5:1 Reducción, 658503:1 Relación 2.5:1 -, Tipo de Salida Sólida, Montaje de Pie, Montaje de Brida, Montaje de Caja, Material de Carcasa de Acero de Calidad de Cojinete 52/100
Artículo MI #10484460
No. Fabricante PA187055 CNH-6095DA-1479 T16
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
Precio1,702.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Par de salida máximo
    68200 N-m;603620
  • Relación
    2.5:1 - 658503:1
  • Factor de servicio
    1.0

Detalles

  • Material de la carcasa
    Acero de grado cojinete 52/100
  • Número de catálogo del fabricante
    03.601.50.013
  • Potencia de entrada máxima
    200 CV
  • Montaje
    Montaje en caja, montaje en brida, montaje en pie
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    2.5:1
  • Serie
    Ciclo 6000
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    603620 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
PA187055 CNH-6095DA-1479 T16

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos