Motion
PA190000  CNHMS03-6125DBYA-B-493  A2X,

Sumitomo Drive Technologies
PA190000 CNHMS03-6125DBYA-B-493 A2X,

493:1 Reducción, 493:1 relación, montaje de pie, material de carcasa de acero de grado de rodamiento
Artículo MI #10484605
No. Fabricante PA190000 CNHMS03-6125DBYA-B-493 A2X,
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Sumitomo Drive Technologies
PA190000 CNHMS03-6125DBYA-B-493 A2X,

493:1 Reducción, 493:1 relación, montaje de pie, material de carcasa de acero de grado de rodamiento
Artículo MI #10484605
No. Fabricante PA190000 CNHMS03-6125DBYA-B-493 A2X,
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    6125
  • Relación nominal
    493:1
  • Relación
    493:1

Detalles

  • Material de la carcasa
    Acero de grado de rodamiento
  • Estilo de entrada
    Motor integral
  • Número de catálogo del fabricante
    04.601.50.013
  • Potencia de entrada máxima
    0.25 CV
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    493:1
  • Serie
    Ciclo 6000

Descripción general

Descripción del fabricante
PA190000 CNHMS03-6125DBYA-B-493 A2X,