Motion
PA191069 CNHX-6125DBY-1849 56C

Sumitomo Drive Technologies
PA191069 CNHX-6125DBY-1849 56C

1849:1 Reducción, 1849:1 Relación, Tipo de Salida Sólida, Cualquier Dirección de Montaje, Material de Carcasa de Acero de Calidad de Cojinete
Artículo MI #10484669
No. Fabricante PA191069 CNHX-6125DBY-1849 56C
Precio5,204.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Sumitomo Drive Technologies
PA191069 CNHX-6125DBY-1849 56C

1849:1 Reducción, 1849:1 Relación, Tipo de Salida Sólida, Cualquier Dirección de Montaje, Material de Carcasa de Acero de Calidad de Cojinete
Artículo MI #10484669
No. Fabricante PA191069 CNHX-6125DBY-1849 56C
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
Precio5,204.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    6125
  • Par de salida máximo
    68200 N-m;603620
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    1849:1
  • Relación
    1849:1
  • Factor de servicio
    1.0

Detalles

  • Relación real
    1849:1
  • Material de la carcasa
    Acero de grado de rodamiento
  • Estilo de entrada
    Cara C NEMA
  • Número de catálogo del fabricante
    03.601.50.013
  • Potencia de entrada máxima
    200 CV
  • Montaje
    Cualquier dirección de montaje
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    1849:1
  • Serie
    Ciclo 6000
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    603620 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
PA191069 CNHX-6125DBY-1849 56C