Motion
PA191824 CNVM02-6085YC-29 1/4HP

Sumitomo Drive Technologies
PA191824 CNVM02-6085YC-29 1/4HP

29:1 Reducción, 29:1 relación, vertical
Artículo MI #10484705
No. Fabricante PA191824 CNVM02-6085YC-29 1/4HP
Precio1,507.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Sumitomo Drive Technologies
PA191824 CNVM02-6085YC-29 1/4HP

29:1 Reducción, 29:1 relación, vertical
Artículo MI #10484705
No. Fabricante PA191824 CNVM02-6085YC-29 1/4HP
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
Precio1,507.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    6085
  • Relación nominal
    29:1
  • Relación
    29:1

Detalles

  • Relación real
    29:1
  • Estilo de entrada
    Motor integral
  • Potencia de entrada máxima
    0.1864 kW;0.25 hp
  • Montaje
    Vertical
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    29:1
  • Serie
    Ciclo 6000

Descripción general

Descripción del fabricante
PA191824 CNVM02-6085YC-29 1/4HP