Motion
PA192277 CNVM05-6125DBC-195 T16

Sumitomo Drive Technologies
PA192277 CNVM05-6125DBC-195 T16

195:1 Reducción, 195:1 relación, vertical, material de carcasa de acero de grado rodamiento 52/100
Artículo MI #10484721
No. Fabricante PA192277 CNVM05-6125DBC-195 T16
Precio4,215.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Sumitomo Drive Technologies
PA192277 CNVM05-6125DBC-195 T16

195:1 Reducción, 195:1 relación, vertical, material de carcasa de acero de grado rodamiento 52/100
Artículo MI #10484721
No. Fabricante PA192277 CNVM05-6125DBC-195 T16
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
Precio4,215.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    6125
  • Relación nominal
    195:1
  • Relación
    195:1

Detalles

  • Material de la carcasa
    Acero de grado cojinete 52/100
  • Estilo de entrada
    Motor integral
  • Número de catálogo del fabricante
    04.601.50.013
  • Potencia de entrada máxima
    0.5 CV
  • Montaje
    Vertical
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    195:1
  • Serie
    Ciclo 6000

Descripción general

Descripción del fabricante
PA192277 CNVM05-6125DBC-195 T16

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos