Motion
PA192457  CHHX-614H-8 215TC, T16

Sumitomo Drive Technologies
PA192457 CHHX-614H-8 215TC, T16

Reductor de velocidad en línea - Reducción simple, 8:1 relación, tamaño de entrada de 22-225/1000 pulg., diámetro de eje de salida de 1-7/8 pulg., cualquier dirección de montaje, material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #10484733
No. Fabricante PA192457 CHHX-614H-8 215TC, T16
Precio5,866.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Sumitomo Drive Technologies
PA192457 CHHX-614H-8 215TC, T16

Reductor de velocidad en línea - Reducción simple, 8:1 relación, tamaño de entrada de 22-225/1000 pulg., diámetro de eje de salida de 1-7/8 pulg., cualquier dirección de montaje, material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #10484733
No. Fabricante PA192457 CHHX-614H-8 215TC, T16
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
Precio5,866.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    614
  • Altura de la carcasa
    310.00 pulg.
  • Tamaño de entrada
    22-225/1000 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    614H
  • Par de salida máximo
    7643.976463511047
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    215TC
  • Relación nominal
    8:1
  • Diámetro del eje de salida
    1-7/8 pulg.
  • Relación
    8:1

Detalles

  • Relación real
    8:1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Cara C NEMA
  • Número de catálogo del fabricante
    17.086.50.005
  • Potencia de entrada máxima
    20.301 hp a 1750 rpm
  • Montaje
    Cualquier dirección de montaje
  • Capacidad de carga suspendida
    2430.21 lb
  • Tipo de reductor
    En línea
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    Caja de engranajes Cyclo Inline Servo
  • Estándares cumplidos
    AGMA
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    68130 lbpulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
PA192457 CHHX-614H-8 215TC, T16
  • Adaptador con pie y cara en C
  • Funcionamiento silencioso, eficiente y fiable con alta densidad de par y tamaño compacto
  • Carcasas de hierro fundido intercambiables en configuraciones de pie, bridado o montaje frontal
  • Entradas disponibles de eje libre, eje hueco de caña, cara C, base de pala y montaje superior
  • Componentes internos fabricados con acero endurecido, desgasificado al vacío y de grado de cojinete para una vibración mínima, bajo ruido, poca holgura y mayor vida útil
  • La garantía de 24 meses respalda la excelente reputación del producto Cyclo
  • Fabricante: tecnologías de variadores Sumitomo