Motion
PA196485 CVVJ-6205DAY-3481 143TC

SUMITOMO DRIVE TECH
PA196485 CVVJ-6205DAY-3481 143TC

3481:1 Relación, montaje con pie, material de carcasa de acero de grado cojinete 52/100
Artículo MI #10484977
No. Fabricante PA196485 CVVJ-6205DAY-3481 143TC
Price$29,114.87/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA196485 CVVJ-6205DAY-3481 143TC

3481:1 Relación, montaje con pie, material de carcasa de acero de grado cojinete 52/100
Artículo MI #10484977
No. Fabricante PA196485 CVVJ-6205DAY-3481 143TC
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
Price$29,114.87/each

Especificaciones

Dimensions

  • Par de salida máximo
    68200 N-m;603620
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    143TC
  • Relación
    3481:1
  • Factor de servicio
    1.0

Details

  • Material de la carcasa
    Acero de grado cojinete 52/100
  • Estilo de entrada
    Cara C NEMA
  • Número de catálogo del fabricante
    03.601.50.013
  • Potencia de entrada máxima
    200 CV
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Serie
    Ciclo 6000
  • Estándares cumplidos
    AGMA
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    603620 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
PA196485 CVVJ-6205DAY-3481 143TC

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos