Motion
PA201069  CNHX-6105-5PLB-29 C/N

SUMITOMO DRIVE TECH
PA201069 CNHX-6105-5PLB-29 C/N

2.5:1 Reducción, 29:1 Relación, Montaje de Pie, Montaje de Brida, Montaje de Caja, Material de Carcasa de Acero de grado de rodamiento 52/100
Artículo MI #10485287
No. Fabricante PA201069 CNHX-6105-5PLB-29 C/N
Precio 2,223.90 USD /cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA201069 CNHX-6105-5PLB-29 C/N

2.5:1 Reducción, 29:1 Relación, Montaje de Pie, Montaje de Brida, Montaje de Caja, Material de Carcasa de Acero de grado de rodamiento 52/100
Artículo MI #10485287
No. Fabricante PA201069 CNHX-6105-5PLB-29 C/N
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
Precio 2,223.90 USD/cada inicio

Especificaciones

Dimensiones

  • Par de salida máximo
    68200 N-m;603620
  • Relación
    29:1
  • Factor de servicio
    1.0

Detalles

  • Material de la carcasa
    Acero de grado cojinete 52/100
  • Número de catálogo del fabricante
    03.601.50.013
  • Potencia de entrada máxima
    200 CV
  • Montaje
    Montaje en caja, montaje en brida, montaje en pie
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    2.5:1
  • Serie
    Ciclo 6000
  • Estándares cumplidos
    AGMA
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    603620 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
PA201069 CNHX-6105-5PLB-29 C/N

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos