Motion
PA201753  CNVX-6125-5T-21 N/C N0TJ140597

SUMITOMO DRIVE TECH
PA201753 CNVX-6125-5T-21 C/N N0TJ140597

21:1 Relación, montaje con pie, material de carcasa de acero de grado cojinete 52/100
Artículo MI #10485328
No. Fabricante PA201753 CNVX-6125-5T-21 C/N N0TJ140597
Precio3,935.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA201753 CNVX-6125-5T-21 C/N N0TJ140597

21:1 Relación, montaje con pie, material de carcasa de acero de grado cojinete 52/100
Artículo MI #10485328
No. Fabricante PA201753 CNVX-6125-5T-21 C/N N0TJ140597
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
Precio3,935.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Par de salida máximo
    68200 N-m;603620
  • Relación
    21:1

Detalles

  • Material de la carcasa
    Acero de grado cojinete 52/100
  • Lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    03.601.50.013
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Serie
    Ciclo 6000
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    603620 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
PA201753 CNVX-6125-5T-21 N/C N0TJ140597