Motion
PA203187 CNHM03-6085Y-B-59 1/3HP

SUMITOMO DRIVE TECH
PA203187 CNHM03-6085Y-B-59 1/3HP

59:1 Reducción, 59:1 relación, montaje de pie
Artículo MI #10485512
No. Fabricante PA203187 CNHM03-6085Y-B-59 1/3HP
Precio2,299.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA203187 CNHM03-6085Y-B-59 1/3HP

59:1 Reducción, 59:1 relación, montaje de pie
Artículo MI #10485512
No. Fabricante PA203187 CNHM03-6085Y-B-59 1/3HP
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
Precio2,299.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    6085
  • Relación nominal
    59:1
  • Relación
    59:1

Detalles

  • Relación real
    59:1
  • Estilo de entrada
    Motor integral
  • Potencia de entrada máxima
    0.25 kW;0.33 hp
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    59:1
  • Serie
    Ciclo 6000

Descripción general

Descripción del fabricante
PA203187 CNHM03-6085Y-B-59 1/3HP
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
Los clientes también compraron