Motion
PA205579 CNHM02-6100C-87 T16

SUMITOMO DRIVE TECH
PA205579 CNHM02-6100C-87 T16

87:1 Relación, montaje en pie
Artículo MI #10485821
No. Fabricante PA205579 CNHM02-6100C-87 T16
Precio1,680.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA205579 CNHM02-6100C-87 T16

87:1 Relación, montaje en pie
Artículo MI #10485821
No. Fabricante PA205579 CNHM02-6100C-87 T16
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
Precio1,680.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    6100C
  • Relación nominal
    87:1
  • Relación
    87:1

Detalles

  • Relación real
    87:1
  • Estilo de entrada
    Motor integral
  • Potencia de entrada máxima
    0.25 CV;0.2 kW
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Serie
    Ciclo 6000
  • Estándares cumplidos
    No disponible

Descripción general

Descripción del fabricante
PA205579 CNHM02-6100C-87 T16