Motion
PA207486  CNHM05-6075-B-11(T16)

Sumitomo Drive Technologies
PA207486 CNHM05-6075-B-11(T16)

11:1 Reducción, 11:1 relación, montaje de pie
Artículo MI #10486068
No. Fabricante PA207486 CNHM05-6075-B-11(T16)
Price$2,145.37/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Sumitomo Drive Technologies
PA207486 CNHM05-6075-B-11(T16)

11:1 Reducción, 11:1 relación, montaje de pie
Artículo MI #10486068
No. Fabricante PA207486 CNHM05-6075-B-11(T16)
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
Price$2,145.37/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de la caja
    6075
  • Relación nominal
    11:1
  • Relación
    11:1

Details

  • Relación real
    11:1
  • Estilo de entrada
    Motor integral
  • Número de catálogo del fabricante
    04.601.50.013
  • Potencia de entrada máxima
    0.5 CV
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    11:1
  • Serie
    Ciclo 6000

Descripción general

Descripción del fabricante
PA207486 CNHM05-6075-B-11(T16)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo