Motion
PA210249 CNVM08-6100YA-15 3/4HP

SUMITOMO DRIVE TECH
PA210249 CNVM08-6100YA-15 3/4HP

15:1 Reducción, 15:1 Relación, Tipo de Salida Sólida, Vertical, Material de Carcasa de Acero de Calidad de Cojinete 52/100
Artículo MI #10486400
No. Fabricante PA210249 CNVM08-6100YA-15 3/4HP
Precio1,925.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA210249 CNVM08-6100YA-15 3/4HP

15:1 Reducción, 15:1 Relación, Tipo de Salida Sólida, Vertical, Material de Carcasa de Acero de Calidad de Cojinete 52/100
Artículo MI #10486400
No. Fabricante PA210249 CNVM08-6100YA-15 3/4HP
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
Precio1,925.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    6100
  • Relación nominal
    15:1
  • Relación
    15:1

Detalles

  • Relación real
    15:1
  • Material de la carcasa
    Acero de grado cojinete 52/100
  • Estilo de entrada
    Motor integral
  • Número de catálogo del fabricante
    04.601.50.013
  • Potencia de entrada máxima
    0.75 CV
  • Montaje
    Vertical
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    15:1
  • Serie
    Ciclo 6000

Descripción general

Descripción del fabricante
PA210249 CNVM08-6100YA-15 3/4HP