Motion
PA210624 CNHM01-6090DAY-AV-4437

SUMITOMO DRIVE TECH
PA210624 CNHM01-6090DAY-AV-4437

4437:1 Relación, montaje con pie, material de carcasa de acero de grado cojinete 52/100
Artículo MI #10486448
No. Fabricante PA210624 CNHM01-6090DAY-AV-4437
Precio3,247.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA210624 CNHM01-6090DAY-AV-4437

4437:1 Relación, montaje con pie, material de carcasa de acero de grado cojinete 52/100
Artículo MI #10486448
No. Fabricante PA210624 CNHM01-6090DAY-AV-4437
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
Precio3,247.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    6090
  • Relación
    4437:1
  • Factor de servicio
    1.0

Detalles

  • Material de la carcasa
    Acero de grado cojinete 52/100
  • Estilo de entrada
    Motor integral
  • Número de catálogo del fabricante
    04.601.50.013
  • Potencia de entrada máxima
    175 CV
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Serie
    Ciclo 6000

Descripción general

Descripción del fabricante
PA210624 CNHM01-6090DAY-AV-4437