Motion
PA214823 CNVM05-6125DBYC-AV-B-165

SUMITOMO DRIVE TECH
PA214823 CNVM05-6125DBYC-AV-B-165

165:1 Reducción, 165:1 relación, vertical, material de carcasa de acero de grado rodamiento 52/100
Artículo MI #10487022
No. Fabricante PA214823 CNVM05-6125DBYC-AV-B-165
Precio5,864.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA214823 CNVM05-6125DBYC-AV-B-165

165:1 Reducción, 165:1 relación, vertical, material de carcasa de acero de grado rodamiento 52/100
Artículo MI #10487022
No. Fabricante PA214823 CNVM05-6125DBYC-AV-B-165
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
Precio5,864.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    6125
  • RPM máximas de salida
    10.6 rpm
  • Relación nominal
    165:1
  • Relación
    165:1

Detalles

  • Relación real
    165:1
  • Material de la carcasa
    Acero de grado cojinete 52/100
  • Estilo de entrada
    Motor integral
  • Número de catálogo del fabricante
    04.601.50.013
  • Potencia de entrada máxima
    0.5 CV;0.37 kW
  • Montaje
    Vertical
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    165:1
  • Serie
    Ciclo 6000

Descripción general

Descripción del fabricante
PA214823 CNVM05-6125DBYC-AV-B-165
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"