Motion
PA217131 CVVJ-6190DAY-7569 56C

SUMITOMO DRIVE TECH
PA217131 CVVJ-6190DAY-7569 56C

7569:1 Relación, Tipo de entrada de cara C, Cualquier dirección de montaje, Material de carcasa de acero de grado de cojinete
Artículo MI #10487377
No. Fabricante PA217131 CVVJ-6190DAY-7569 56C
Precio21,186.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA217131 CVVJ-6190DAY-7569 56C

7569:1 Relación, Tipo de entrada de cara C, Cualquier dirección de montaje, Material de carcasa de acero de grado de cojinete
Artículo MI #10487377
No. Fabricante PA217131 CVVJ-6190DAY-7569 56C
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
Precio21,186.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Par de salida máximo
    68200 N-m;603620
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación
    7569:1

Detalles

  • Material de la carcasa
    Acero de grado de rodamiento
  • Estilo de entrada
    Cara C NEMA
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    03.601.50.013
  • Montaje
    Cualquier dirección de montaje
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Serie
    Ciclo 6000
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    603620 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
PA217131 CVVJ-6190DAY-7569 56C
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
Los clientes también compraron