Motion
PA217257 CNVM01-6105DAY-B-1003 1/8HP

SUMITOMO DRIVE TECH
PA217257 CNVM01-6105DAY-B-1003 1/8HP

1003:1 Reducción, 1003:1 relación, vertical, material de carcasa de acero de grado rodamiento 52/100
Artículo MI #10487401
No. Fabricante PA217257 CNVM01-6105DAY-B-1003 1/8HP
Precio4,271.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA217257 CNVM01-6105DAY-B-1003 1/8HP

1003:1 Reducción, 1003:1 relación, vertical, material de carcasa de acero de grado rodamiento 52/100
Artículo MI #10487401
No. Fabricante PA217257 CNVM01-6105DAY-B-1003 1/8HP
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
Precio4,271.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    6105
  • Relación nominal
    1003:1
  • Relación
    1003:1

Detalles

  • Relación real
    1003:1
  • Material de la carcasa
    Acero de grado cojinete 52/100
  • Estilo de entrada
    Motor integral
  • Número de catálogo del fabricante
    04.601.50.013
  • Potencia de entrada máxima
    0.125 CV
  • Montaje
    Vertical
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    1003:1
  • Serie
    Ciclo 6000

Descripción general

Descripción del fabricante
PA217257 CNVM01-6105DAY-B-1003 1/8HP