Motion
PA218768 CNVJ-6120DBY-1849 56C

SUMITOMO DRIVE TECH
PA218768 CNVJ-6120DBY-1849 56C

1849:1 Reducción, 1849:1 relación, montaje de pie, material de carcasa de acero de grado de rodamiento
Artículo MI #10487619
No. Fabricante PA218768 CNVJ-6120DBY-1849 56C
Precio5,251.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA218768 CNVJ-6120DBY-1849 56C

1849:1 Reducción, 1849:1 relación, montaje de pie, material de carcasa de acero de grado de rodamiento
Artículo MI #10487619
No. Fabricante PA218768 CNVJ-6120DBY-1849 56C
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
Precio5,251.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    6120
  • Par de salida máximo
    68200 N-m;603620
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    1849:1
  • Relación
    1849:1

Detalles

  • Relación real
    1849:1
  • Material de la carcasa
    Acero de grado de rodamiento
  • Estilo de entrada
    Cara C NEMA
  • Número de catálogo del fabricante
    03.601.50.013
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    1849:1
  • Serie
    Ciclo 6000
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    603620 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
PA218768 CNVJ-6120DBY-1849 56C
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"