Motion
PA220868 CNVM01-6085YA-87 1/8HP

SUMITOMO DRIVE TECH
PA220868 CNVM01-6085YA-87 1/8HP

87:1 Reducción, 87:1 relación, vertical, material de carcasa de acero de grado rodamiento 52/100
Artículo MI #10487921
No. Fabricante PA220868 CNVM01-6085YA-87 1/8HP
Precio1,517.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA220868 CNVM01-6085YA-87 1/8HP

87:1 Reducción, 87:1 relación, vertical, material de carcasa de acero de grado rodamiento 52/100
Artículo MI #10487921
No. Fabricante PA220868 CNVM01-6085YA-87 1/8HP
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
Precio1,517.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    6085
  • Relación nominal
    87:1
  • Relación
    87:1

Detalles

  • Relación real
    87:1
  • Material de la carcasa
    Acero de grado cojinete 52/100
  • Estilo de entrada
    Motor integral
  • Número de catálogo del fabricante
    04.601.50.013
  • Potencia de entrada máxima
    0.125 CV;0.1 kW
  • Montaje
    Vertical
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    87:1
  • Serie
    Ciclo 6000

Descripción general

Descripción del fabricante
PA220868 CNVM01-6085YA-87 1/8HP

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno