Motion
PA220913 CNHM3-6120YB-EP-25 IE3 230/460V

SUMITOMO DRIVE TECH
PA220913 CNHM3-6120YB-EP-25 IE3 230/460V

25:1 Reducción, 25:1 relación, montaje de pie, material de carcasa de acero de grado cojinete 52/100
Artículo MI #10487929
No. Fabricante PA220913 CNHM3-6120YB-EP-25 IE3 230/460V
Precio3,338.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA220913 CNHM3-6120YB-EP-25 IE3 230/460V

25:1 Reducción, 25:1 relación, montaje de pie, material de carcasa de acero de grado cojinete 52/100
Artículo MI #10487929
No. Fabricante PA220913 CNHM3-6120YB-EP-25 IE3 230/460V
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
Precio3,338.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    6120
  • Relación nominal
    25:1
  • Relación
    25:1

Detalles

  • Material de la carcasa
    Acero de grado cojinete 52/100
  • Estilo de entrada
    Motor integral
  • Número de catálogo del fabricante
    04.601.50.013
  • Potencia de entrada máxima
    3 CV
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    25:1
  • Serie
    Ciclo 6000
  • Estándares cumplidos
    IE3

Descripción general

Descripción del fabricante
PA220913 CNHM3-6120YB-EP-25 IE3 230/460V
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno