Motion
PA221193  CNHJ-6125-21(184TC, T16)

SUMITOMO DRIVE TECH
PA221193 CNHJ-6125-21(184TC, T16)

21:1 Reducción, 21:1 Relación, Tipo de Entrada de Cara C, Horizontal
Artículo MI #10487985
No. Fabricante PA221193 CNHJ-6125-21(184TC, T16)
Precio4,422.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA221193 CNHJ-6125-21(184TC, T16)

21:1 Reducción, 21:1 Relación, Tipo de Entrada de Cara C, Horizontal
Artículo MI #10487985
No. Fabricante PA221193 CNHJ-6125-21(184TC, T16)
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
Precio4,422.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    6125
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    184TC
  • Relación nominal
    21:1
  • Relación
    21:1

Detalles

  • Relación real
    21:1
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Montaje
    Horizontal
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    21:1
  • Serie
    Ciclo 6000

Descripción general

Descripción del fabricante
PA221193 CNHJ-6125-21(184TC, T16)

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos