Motion
PA221318 CNHM08-6100C-B-35 T16

SUMITOMO DRIVE TECH
PA221318 CNHM08-6100C-B-35 T16

35:1 Reducción, 35:1 Relación, Montaje de pie, Montaje de brida, Montaje de caja
Artículo MI #10488006
No. Fabricante PA221318 CNHM08-6100C-B-35 T16
Precio2,814.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA221318 CNHM08-6100C-B-35 T16

35:1 Reducción, 35:1 Relación, Montaje de pie, Montaje de brida, Montaje de caja
Artículo MI #10488006
No. Fabricante PA221318 CNHM08-6100C-B-35 T16
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
Precio2,814.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Relación nominal
    35:1
  • Relación
    35:1

Detalles

  • Estilo de entrada
    Motor integral
  • Número de catálogo del fabricante
    04.601.50.013
  • Montaje
    Montaje en caja, montaje en brida, montaje en pie
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    35:1
  • Serie
    Ciclo 6000

Descripción general

Descripción del fabricante
PA221318 CNHM08-6100C-B-35 T16
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
Los clientes también compraron