Motion
PA221758 CNHM1-6105YA-EP-43 1HP

SUMITOMO DRIVE TECH
PA221758 CNHM1-6105YA-EP-43 1HP

43:1 Reducción, 43:1 relación, montaje de pie, material de carcasa de acero de grado cojinete 52/100
Artículo MI #10488094
No. Fabricante PA221758 CNHM1-6105YA-EP-43 1HP
Precio1,759.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA221758 CNHM1-6105YA-EP-43 1HP

43:1 Reducción, 43:1 relación, montaje de pie, material de carcasa de acero de grado cojinete 52/100
Artículo MI #10488094
No. Fabricante PA221758 CNHM1-6105YA-EP-43 1HP
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
Su precio$1,759.02/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    6105YA
  • Relación nominal
    43:1
  • Relación
    43:1

Detalles

  • Relación real
    43:1
  • Material de la carcasa
    Acero de grado cojinete 52/100
  • Estilo de entrada
    Motor integral
  • Número de catálogo del fabricante
    04.601.50.013
  • Potencia de entrada máxima
    1 CV
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    43:1
  • Serie
    Ciclo 6000

Descripción general

Descripción del fabricante
PA221758 CNHM1-6105YA-EP-43 1HP
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"