Motion
PA223680 CHFM2-6145DBY-EP-B-121

SUMITOMO DRIVE TECH
PA223680 CHFM2-6145DBY-EP-B-121

121:1 Reducción, 121:1 Relación, Tipo de Salida Sólida, Montaje en Brida
Artículo MI #10488439
No. Fabricante PA223680 CHFM2-6145DBY-EP-B-121
Precio8,556.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA223680 CHFM2-6145DBY-EP-B-121

121:1 Reducción, 121:1 Relación, Tipo de Salida Sólida, Montaje en Brida
Artículo MI #10488439
No. Fabricante PA223680 CHFM2-6145DBY-EP-B-121
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
Precio8,556.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    6145
  • Relación nominal
    121:1
  • Relación
    121:1

Detalles

  • Relación real
    121:1
  • Estilo de entrada
    Motor integral
  • Número de catálogo del fabricante
    04.601.50.013
  • Potencia de entrada máxima
    2 CV
  • Montaje
    Montaje en brida
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    121:1
  • Serie
    Ciclo 6000

Descripción general

Descripción del fabricante
PA223680 CHFM2-6145DBY-EP-B-121