Motion
PA223697  CNHM2-6125B-EP-43(T16)

SUMITOMO DRIVE TECH
PA223697 CNHM2-6125B-EP-43(T16)

43:1 Reducción, 43:1 relación, montaje de pie, material de carcasa de acero de grado de rodamiento
Artículo MI #10488443
No. Fabricante PA223697 CNHM2-6125B-EP-43(T16)
Precio3,144.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA223697 CNHM2-6125B-EP-43(T16)

43:1 Reducción, 43:1 relación, montaje de pie, material de carcasa de acero de grado de rodamiento
Artículo MI #10488443
No. Fabricante PA223697 CNHM2-6125B-EP-43(T16)
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
Precio3,144.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Relación nominal
    43:1
  • Relación
    43:1

Detalles

  • Material de la carcasa
    Acero de grado de rodamiento
  • Estilo de entrada
    Motor integral
  • Número de catálogo del fabricante
    04.601.50.013
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    43:1
  • Serie
    Ciclo 6000

Descripción general

Descripción del fabricante
PA223697 CNHM2-6125B-EP-43(T16)