Motion
PA224267 CNHM1H-6105YC-EP-21 1.5HP

SUMITOMO DRIVE TECH
PA224267 CNHM1H-6105YC-EP-21 1.5HP

21:1 Reducción, 21:1 relación, montaje de pie
Artículo MI #10488526
No. Fabricante PA224267 CNHM1H-6105YC-EP-21 1.5HP
Precio2,377.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA224267 CNHM1H-6105YC-EP-21 1.5HP

21:1 Reducción, 21:1 relación, montaje de pie
Artículo MI #10488526
No. Fabricante PA224267 CNHM1H-6105YC-EP-21 1.5HP
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
Precio2,377.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Relación nominal
    21:1
  • Relación
    21:1

Detalles

  • Relación real
    21:1
  • Estilo de entrada
    Motor integral
  • Potencia de entrada máxima
    1.12 kW;1.5 hp
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    21:1
  • Serie
    Ciclo 6000
  • Estándares cumplidos
    Cumple con RoHS

Descripción general

Descripción del fabricante
PA224267 CNHM1H-6105YC-EP-21 1.5HP