Motion
PA224293CVFM3-6165DCYC-EP-121 EPNA

SUMITOMO DRIVE TECH
PA224293 CVFM3-6165DCYC-EP-121 EPNA

121:1 Reducción, 121:1 relación, vertical
Artículo MI #10488533
No. Fabricante PA224293 CVFM3-6165DCYC-EP-121 EPNA
Precio9,080.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA224293 CVFM3-6165DCYC-EP-121 EPNA

121:1 Reducción, 121:1 relación, vertical
Artículo MI #10488533
No. Fabricante PA224293 CVFM3-6165DCYC-EP-121 EPNA
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
Precio9,080.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    6165
  • Relación nominal
    121:1
  • Relación
    121:1

Detalles

  • Relación real
    121:1
  • Estilo de entrada
    Motor integral
  • Número de catálogo del fabricante
    04.601.50.013
  • Potencia de entrada máxima
    3 CV
  • Montaje
    Vertical
  • Tipo de orificio de salida
    Eje sólido
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    121:1
  • Serie
    Ciclo 6000

Descripción general

Descripción del fabricante
PA224293CVFM3-6165DCYC-EP-121 EPNA