Motion
PA226008  CNVM03-6075C-11(T16)

Sumitomo Drive Technologies
PA226008 CNVM03-6075C-11(T16)

11:1 Reducción, 11:1 Relación, Montaje en Brida, Material de Carcasa de Acero de Calidad de Cojinete 52/100
Artículo MI #10488894
No. Fabricante PA226008 CNVM03-6075C-11(T16)
Precio1,413.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Sumitomo Drive Technologies
PA226008 CNVM03-6075C-11(T16)

11:1 Reducción, 11:1 Relación, Montaje en Brida, Material de Carcasa de Acero de Calidad de Cojinete 52/100
Artículo MI #10488894
No. Fabricante PA226008 CNVM03-6075C-11(T16)
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
Precio1,413.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    6075
  • RPM máximas de salida
    159 rpm
  • Relación nominal
    11:1
  • Relación
    11:1

Detalles

  • Material de la carcasa
    Acero de grado cojinete 52/100
  • Estilo de entrada
    Motor integral
  • Número de catálogo del fabricante
    04.601.50.013
  • Potencia de entrada máxima
    0.4 CV
  • Montaje
    Montaje en brida
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    11:1
  • Serie
    Ciclo 6000

Descripción general

Descripción del fabricante
PA226008 CNVM03-6075C-11(T16)