Motion
PA226305 CNHM3-6110YB-EP-17 3HP

Sumitomo Drive Technologies
PA226305 CNHM3-6110YB-EP-17 3HP

17:1 Reducción, 17:1 relación, montaje de pie, material de carcasa de acero de grado cojinete 52/100
Artículo MI #10488976
No. Fabricante PA226305 CNHM3-6110YB-EP-17 3HP
Precio2,848.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Sumitomo Drive Technologies
PA226305 CNHM3-6110YB-EP-17 3HP

17:1 Reducción, 17:1 relación, montaje de pie, material de carcasa de acero de grado cojinete 52/100
Artículo MI #10488976
No. Fabricante PA226305 CNHM3-6110YB-EP-17 3HP
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
Precio2,848.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    6110
  • RPM máximas de salida
    102.9 rpm
  • Relación nominal
    17:1
  • Relación
    17:1

Detalles

  • Relación real
    17:1
  • Material de la carcasa
    Acero de grado cojinete 52/100
  • Estilo de entrada
    Motor integral
  • Número de catálogo del fabricante
    04.601.50.013
  • Potencia de entrada máxima
    3 CV;2.2 kW
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    17:1
  • Serie
    Ciclo 6000

Descripción general

Descripción del fabricante
PA226305 CNHM3-6110YB-EP-17 3HP