Motion
PA226408 CNHM1-6085YA-EP-15 1HP

Sumitomo Drive Technologies
PA226408 CNHM1-6085YA-EP-15 1HP

15:1 Reducción, 15:1 relación, montaje de pie, material de carcasa de acero de grado cojinete 52/100
Artículo MI #10488996
No. Fabricante PA226408 CNHM1-6085YA-EP-15 1HP
Precio1,644.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Sumitomo Drive Technologies
PA226408 CNHM1-6085YA-EP-15 1HP

15:1 Reducción, 15:1 relación, montaje de pie, material de carcasa de acero de grado cojinete 52/100
Artículo MI #10488996
No. Fabricante PA226408 CNHM1-6085YA-EP-15 1HP
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
Precio1,644.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Relación
    15:1

Detalles

  • Relación real
    15:1
  • Estuche incluido
    No
  • Material de la carcasa
    Acero de grado cojinete 52/100
  • Estilo de entrada
    Motor integral
  • Potencia de entrada máxima
    1 CV;0.75 kW
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    15:1
  • Serie
    Ciclo 6000

Descripción general

Descripción del fabricante
PA226408 CNHM1-6085YA-EP-15 1HP