Motion
PA226520  CHHS-6225Y-15  A1C, YB1E:WH-1,

Sumitomo Drive Technologies
PA226520 CHHS-6225Y-15 A1C, YB1E:WH-1,

CHHS-6225Y-15 A1C,YB1E:WH-1,BASE DE PALA LISTA (405T)
Artículo MI #10489029
No. Fabricante PA226520 CHHS-6225Y-15 A1C, YB1E:WH-1,
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Sumitomo Drive Technologies
PA226520 CHHS-6225Y-15 A1C, YB1E:WH-1,

CHHS-6225Y-15 A1C,YB1E:WH-1,BASE DE PALA LISTA (405T)
Artículo MI #10489029
No. Fabricante PA226520 CHHS-6225Y-15 A1C, YB1E:WH-1,
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la carcasa
    24.02 pulg.
  • Tamaño de entrada
    2-1/8 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    6225
  • Par de salida máximo
    68453.52056875562
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    405TC
  • Diámetro del eje de salida
    4-7/8 pulg.
  • Relación
    15:1

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Potencia de entrada máxima
    133.320 hp a 1750 rpm
  • Capacidad de carga suspendida
    12600.86 lb
  • Tipo de reductor
    En línea
  • Reducción
    Individual
  • Estándares cumplidos
    AGMA

Descripción general

Descripción del fabricante
PA226520 CHHS-6225Y-15 A1C, YB1E:WH-1,
  • Adaptador con pie y cara en C
  • Funcionamiento silencioso, eficiente y fiable con alta densidad de par y tamaño compacto
  • Carcasas de hierro fundido intercambiables en configuraciones de pie, bridado o montaje frontal
  • Entradas disponibles de eje libre, eje hueco de caña, cara C, base de pala y montaje superior
  • Componentes internos fabricados con acero endurecido, desgasificado al vacío y de grado de cojinete para una vibración mínima, bajo ruido, poca holgura y mayor vida útil
  • La garantía de 24 meses respalda la excelente reputación del producto Cyclo
  • Fabricante: tecnologías de variadores Sumitomo

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos