Motion
PA226874  CNHMS2-6115YB-EP-29  N3B, N35

Sumitomo Drive Technologies
PA226874 CNHMS2-6115YB-EP-29 N3B, N35

29:1 Reducción, 29:1 relación, montaje de pie, material de carcasa de acero de grado de rodamiento
Artículo MI #10489090
No. Fabricante PA226874 CNHMS2-6115YB-EP-29 N3B, N35
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Sumitomo Drive Technologies
PA226874 CNHMS2-6115YB-EP-29 N3B, N35

29:1 Reducción, 29:1 relación, montaje de pie, material de carcasa de acero de grado de rodamiento
Artículo MI #10489090
No. Fabricante PA226874 CNHMS2-6115YB-EP-29 N3B, N35
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Relación nominal
    29:1
  • Relación
    29:1

Detalles

  • Material de la carcasa
    Acero de grado de rodamiento
  • Estilo de entrada
    Motor integral
  • Número de catálogo del fabricante
    04.601.50.013
  • Potencia de entrada máxima
    175 CV
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    29:1
  • Serie
    Ciclo 6000

Descripción general

Descripción del fabricante
PA226874 CNHMS2-6115YB-EP-29 N3B, N35