Motion
PA227066 CNVM02-6090YC-43 1/4HP 230/460V

Sumitomo Drive Technologies
PA227066 CNVM02-6090YC-43 1/4HP 230/460V

43:1 Reducción, 43:1 Relación, Tipo de Salida Sólida, Vertical, Material de Carcasa de Acero de Calidad de Cojinete
Artículo MI #10489143
No. Fabricante PA227066 CNVM02-6090YC-43 1/4HP 230/460V
Precio1,586.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Sumitomo Drive Technologies
PA227066 CNVM02-6090YC-43 1/4HP 230/460V

43:1 Reducción, 43:1 Relación, Tipo de Salida Sólida, Vertical, Material de Carcasa de Acero de Calidad de Cojinete
Artículo MI #10489143
No. Fabricante PA227066 CNVM02-6090YC-43 1/4HP 230/460V
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
Precio1,586.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    6090
  • Relación nominal
    43:1
  • Relación
    43:1

Detalles

  • Relación real
    43:1
  • Material de la carcasa
    Acero de grado de rodamiento
  • Estilo de entrada
    Motor integral
  • Número de catálogo del fabricante
    04.601.50.013
  • Potencia de entrada máxima
    0.25 CV
  • Montaje
    Vertical
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    43:1
  • Serie
    Ciclo 6000

Descripción general

Descripción del fabricante
PA227066 CNVM02-6090YC-43 1/4HP 230/460V