Motion
PA227261  CNHM02-6105DAC-B-143(T16)

Sumitomo Drive Technologies
PA227261 CNHM02-6105DAC-B-143(T16)

143:1 Reducción, 143:1 relación, montaje de pie, material de carcasa de acero de grado cojinete 52/100
Artículo MI #10489198
No. Fabricante PA227261 CNHM02-6105DAC-B-143(T16)
Precio4,074.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Sumitomo Drive Technologies
PA227261 CNHM02-6105DAC-B-143(T16)

143:1 Reducción, 143:1 relación, montaje de pie, material de carcasa de acero de grado cojinete 52/100
Artículo MI #10489198
No. Fabricante PA227261 CNHM02-6105DAC-B-143(T16)
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
Precio4,074.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    143
  • Relación nominal
    143:1
  • Relación
    143:1

Detalles

  • Material de la carcasa
    Acero de grado cojinete 52/100
  • Estilo de entrada
    Motor integral
  • Número de catálogo del fabricante
    04.601.50.013
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    143:1
  • Serie
    Ciclo 6000

Descripción general

Descripción del fabricante
PA227261 CNHM02-6105DAC-B-143(T16)