Motion
PA227360 CNHM1H-6115YB-EP-43 1.5HP

Sumitomo Drive Technologies
PA227360 CNHM1H-6115YB-EP-43 1.5HP

43:1 Reducción, 43:1 relación, montaje de pie, material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #10489224
No. Fabricante PA227360 CNHM1H-6115YB-EP-43 1.5HP
Precio2,217.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Sumitomo Drive Technologies
PA227360 CNHM1H-6115YB-EP-43 1.5HP

43:1 Reducción, 43:1 relación, montaje de pie, material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #10489224
No. Fabricante PA227360 CNHM1H-6115YB-EP-43 1.5HP
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
Precio2,217.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    6115
  • Relación nominal
    43:1
  • Relación
    43:1

Detalles

  • Relación real
    43:1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Motor integral
  • Número de catálogo del fabricante
    04.601.50.013
  • Potencia de entrada máxima
    1.5 CV
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    43:1
  • Serie
    Ciclo 6000

Descripción general

Descripción del fabricante
PA227360 CNHM1H-6115YB-EP-43 1.5HP