Motion
PA227404 CNHM3-6105YB-EP-11 3HP

Sumitomo Drive Technologies
PA227404 CNHM3-6105YB-EP-11 3HP

11:1 Reducción, 11:1 Relación, Tipo de Salida Sólida, Montaje de Pie, Material de Carcasa de Hierro Fundido
Artículo MI #10489239
No. Fabricante PA227404 CNHM3-6105YB-EP-11 3HP
Precio3,134.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Sumitomo Drive Technologies
PA227404 CNHM3-6105YB-EP-11 3HP

11:1 Reducción, 11:1 Relación, Tipo de Salida Sólida, Montaje de Pie, Material de Carcasa de Hierro Fundido
Artículo MI #10489239
No. Fabricante PA227404 CNHM3-6105YB-EP-11 3HP
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
Precio3,134.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    6105
  • Tamaño del reductor del fabricante
    6105
  • RPM máximas de salida
    159 rpm
  • Relación nominal
    11:1
  • Relación
    11:1

Detalles

  • Relación real
    11:1
  • Estuche incluido
    No
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Motor integral
  • Número de catálogo del fabricante
    04.601.50.013
  • Potencia de entrada máxima
    3 CV
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    11:1
  • Serie
    Ciclo 6000

Descripción general

Descripción del fabricante
PA227404 CNHM3-6105YB-EP-11 3HP

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos