Motion
PA227735  CHH-6275Y-43 N/C N0TJ160561

Sumitomo Drive Technologies
PA227735 CHH-6275Y-43 C/N N0TJ160561

43:1 Reducción, 43:1 Relación, Tamaño de Entrada 3.5000 in, Montaje de Pie
Artículo MI #10489328
No. Fabricante PA227735 CHH-6275Y-43 C/N N0TJ160561
Precio141,990.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Sumitomo Drive Technologies
PA227735 CHH-6275Y-43 C/N N0TJ160561

43:1 Reducción, 43:1 Relación, Tamaño de Entrada 3.5000 in, Montaje de Pie
Artículo MI #10489328
No. Fabricante PA227735 CHH-6275Y-43 C/N N0TJ160561
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
Precio141,990.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    6275
  • Tamaño de entrada
    3.5000 pulg.
  • Par de salida máximo
    68200 N-m;603620
  • Relación nominal
    43:1
  • Relación
    43:1

Detalles

  • Relación real
    43:1
  • Número de catálogo del fabricante
    03.601.50.013
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    43:1
  • Serie
    Ciclo 6000
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    603620 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
PA227735 CHH-6275Y-43 N/C N0TJ160561