Motion
PA228033  CHHMS8-6145YB-EP-25 EPNA, A2X

Sumitomo Drive Technologies
PA228033 CHHMS8-6145YB-EP-25 EPNA, A2X

CHHMS8-6145YB-EP-25 EPNA,A2X
Artículo MI #10489418
No. Fabricante PA228033 CHHMS8-6145YB-EP-25 EPNA, A2X
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Sumitomo Drive Technologies
PA228033 CHHMS8-6145YB-EP-25 EPNA, A2X

CHHMS8-6145YB-EP-25 EPNA,A2X
Artículo MI #10489418
No. Fabricante PA228033 CHHMS8-6145YB-EP-25 EPNA, A2X
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la carcasa
    11.81 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    6145
  • Par de salida máximo
    6310
  • Diámetro del eje de salida
    1-7/8 pulg.
  • Relación
    25:1

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Capacidad de carga suspendida
    3100.00 lb
  • Tipo de reductor
    En línea
  • Reducción
    Individual
  • Estándares cumplidos
    AGMA

Descripción general

Descripción del fabricante
PA228033 CHHMS8-6145YB-EP-25 EPNA, A2X
  • Adaptador con pie y cara en C
  • Funcionamiento silencioso, eficiente y fiable con alta densidad de par y tamaño compacto
  • Carcasas de hierro fundido intercambiables en configuraciones de pie, bridado o montaje frontal
  • Entradas disponibles de eje libre, eje hueco de caña, cara C, base de pala y montaje superior
  • Componentes internos fabricados con acero endurecido, desgasificado al vacío y de grado de cojinete para una vibración mínima, bajo ruido, poca holgura y mayor vida útil
  • La garantía de 24 meses respalda la excelente reputación del producto Cyclo
  • Fabricante: tecnologías de variadores Sumitomo