Especificaciones
Dimensions
- Relación6:1
Details
- Material de la carcasaAcero de grado cojinete 52/100
- Estilo de entradaMotor integral
- Número de catálogo del fabricante04.601.50.013
- Potencia de entrada máxima175 CV;132 kW
- MontajeMontaje en caja, montaje en brida, montaje en pie
- Tipo de reductorCícloidal
- SerieCiclo 6000
Descripción general
Descripción del fabricante
PA228038 CNVM05-6080YB-AV-6