Motion
PA228111 CNFM05-6105YB-87 1/2HP 230/460V

Sumitomo Drive Technologies
PA228111 CNFM05-6105YB-87 1/2HP 230/460V

87:1 Reducción, 87:1 Relación, Montaje en Brida, Material de Carcasa de Acero de Calidad de Cojinete
Artículo MI #10489446
No. Fabricante PA228111 CNFM05-6105YB-87 1/2HP 230/460V
Precio2,010.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Sumitomo Drive Technologies
PA228111 CNFM05-6105YB-87 1/2HP 230/460V

87:1 Reducción, 87:1 Relación, Montaje en Brida, Material de Carcasa de Acero de Calidad de Cojinete
Artículo MI #10489446
No. Fabricante PA228111 CNFM05-6105YB-87 1/2HP 230/460V
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
Precio2,010.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    6105
  • RPM máximas de salida
    20 rpm
  • Relación nominal
    87:1
  • Relación
    87:1

Detalles

  • Relación real
    87:1
  • Material de la carcasa
    Acero de grado de rodamiento
  • Estilo de entrada
    Motor integral
  • Número de catálogo del fabricante
    04.601.50.013
  • Potencia de entrada máxima
    0.5 CV
  • Montaje
    Montaje en brida
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    87:1
  • Serie
    Ciclo 6000

Descripción general

Descripción del fabricante
PA228111 CNFM05-6105YB-87 1/2HP 230/460V