Motion
PA228394 CNFM05-6095YC-AV-25

Sumitomo Drive Technologies
PA228394 CNFM05-6095YC-AV-25

25:1 Relación, Montaje de pie, Montaje de brida, Montaje de caja, Material de carcasa de acero de grado de rodamiento 52/100
Artículo MI #10489551
No. Fabricante PA228394 CNFM05-6095YC-AV-25
Precio2,387.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Sumitomo Drive Technologies
PA228394 CNFM05-6095YC-AV-25

25:1 Relación, Montaje de pie, Montaje de brida, Montaje de caja, Material de carcasa de acero de grado de rodamiento 52/100
Artículo MI #10489551
No. Fabricante PA228394 CNFM05-6095YC-AV-25
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
Precio2,387.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Relación
    25:1
  • Factor de servicio
    1.0

Detalles

  • Material de la carcasa
    Acero de grado cojinete 52/100
  • Estilo de entrada
    Motor integral
  • Número de catálogo del fabricante
    04.601.50.013
  • Potencia de entrada máxima
    175 CV
  • Montaje
    Montaje en caja, montaje en brida, montaje en pie
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Serie
    Ciclo 6000
  • Estándares cumplidos
    AGMA

Descripción general

Descripción del fabricante
PA228394 CNFM05-6095YC-AV-25