Motion
PA228497  CNHX-6060DAY-165(56C)

Sumitomo Drive Technologies
PA228497 CNHX-6060DAY-165(56C)

165:1 Reducción, 165:1 Relación, Tipo de Entrada de Cara C, Cualquier Dirección de Montaje
Artículo MI #10489585
No. Fabricante PA228497 CNHX-6060DAY-165(56C)
Precio1,620.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Sumitomo Drive Technologies
PA228497 CNHX-6060DAY-165(56C)

165:1 Reducción, 165:1 Relación, Tipo de Entrada de Cara C, Cualquier Dirección de Montaje
Artículo MI #10489585
No. Fabricante PA228497 CNHX-6060DAY-165(56C)
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
Precio1,620.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    6060
  • Par de salida máximo
    68200 N-m;603620
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    165:1
  • Relación
    165:1

Detalles

  • Relación real
    165:1
  • Estilo de entrada
    Cara C NEMA
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    03.601.50.013
  • Montaje
    Cualquier dirección de montaje
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    165:1
  • Serie
    Ciclo 6000
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    603620 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
PA228497 CNHX-6060DAY-165(56C)