Motion
PA228526  CHHM8-6140C-EP-15 EPNA, T16

Sumitomo Drive Technologies
PA228526 CHHM8-6140C-EP-15 EPNA, T16

Reductor de velocidad en línea - Reducción simple, 15:1 relación, diámetro del eje de salida de 1-7/8 in, montaje con pie, material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #10489596
No. Fabricante PA228526 CHHM8-6140C-EP-15 EPNA, T16
Precio5,983.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Sumitomo Drive Technologies
PA228526 CHHM8-6140C-EP-15 EPNA, T16

Reductor de velocidad en línea - Reducción simple, 15:1 relación, diámetro del eje de salida de 1-7/8 in, montaje con pie, material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #10489596
No. Fabricante PA228526 CHHM8-6140C-EP-15 EPNA, T16
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
Precio5,983.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    6140C
  • Altura de la carcasa
    11.81 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    6140
  • Par de salida máximo
    3790
  • Relación nominal
    15:1
  • Diámetro del eje de salida
    1-7/8 pulg.
  • Relación
    15:1

Detalles

  • Relación real
    15:1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Motor integral
  • Número de catálogo del fabricante
    CHHM8-6140C-EP-15
  • Potencia de entrada máxima
    8 CV
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Capacidad de carga suspendida
    2760.00 lb
  • Tipo de reductor
    En línea
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    Ciclo 6000
  • Estándares cumplidos
    AGMA

Descripción general

Descripción del fabricante
PA228526 CHHM8-6140C-EP-15 EPNA, T16
  • Adaptador con pie y cara en C
  • Funcionamiento silencioso, eficiente y fiable con alta densidad de par y tamaño compacto
  • Carcasas de hierro fundido intercambiables en configuraciones de pie, bridado o montaje frontal
  • Entradas disponibles de eje libre, eje hueco de caña, cara C, base de pala y montaje superior
  • Componentes internos fabricados con acero endurecido, desgasificado al vacío y de grado de cojinete para una vibración mínima, bajo ruido, poca holgura y mayor vida útil
  • La garantía de 24 meses respalda la excelente reputación del producto Cyclo
  • Fabricante: tecnologías de variadores Sumitomo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos