Motion
PA229465 CNVM1-6085YA-EP-11 1HP

SUMITOMO DRIVE TECH
PA229465 CNVM1-6085YA-EP-11 1HP

11:1 Reducción, 11:1 relación, montaje en brida
Artículo MI #10489940
No. Fabricante PA229465 CNVM1-6085YA-EP-11 1HP
Precio2,013.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA229465 CNVM1-6085YA-EP-11 1HP

11:1 Reducción, 11:1 relación, montaje en brida
Artículo MI #10489940
No. Fabricante PA229465 CNVM1-6085YA-EP-11 1HP
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
Precio2,013.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    6085
  • Relación nominal
    11:1
  • Relación
    11:1

Detalles

  • Relación real
    11:1
  • Estilo de entrada
    Motor integral
  • Potencia de entrada máxima
    0.75 kW;1 hp
  • Montaje
    Montaje en brida
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    11:1
  • Serie
    Ciclo 6000

Descripción general

Descripción del fabricante
PA229465 CNVM1-6085YA-EP-11 1HP